ピクトサイン (英字・ゴシック体・シルバー)

ピクトサイン (英字・ゴシック体・シルバー) - PICT(ピクト)

表示が見やすいシンプルな文字のロゴマーク(標識サイン)です。
百貨店・ショッピングセンター・ビルなどの建物の様々なシーンに合わせてご使用いただけます。
ゴシック体でシルバー色の、断面が山型のふっくらとした形状です。

材質ABS樹脂+メッキ仕上げシルバー内容量1個
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69156255H14A-A22535アルファベット A
オープン
取扱い終了
返品不可
69156273H14A-B22535アルファベット B
オープン
取扱い終了
返品不可
69156298H14A-C22535アルファベット C
オープン
取扱い終了
返品不可
69156316H14A-D22535アルファベット D
オープン
取扱い終了
返品不可
69156334H14A-E22535アルファベット E
オープン
取扱い終了
返品不可
69156386H14A-F22535アルファベット F
オープン
取扱い終了
返品不可
69156404H14A-G22535アルファベット G
オープン
取扱い終了
返品不可
69156422H14A-H22535アルファベット H
オープン
取扱い終了
返品不可
69156447H14A-I22535アルファベット I
オープン
取扱い終了
返品不可
69156465H14A-J22535アルファベット J
オープン
取扱い終了
返品不可
69156483H14A-K22535アルファベット K
オープン
取扱い終了
返品不可
69156508H14A-L22535アルファベット L
オープン
取扱い終了
返品不可
69156526H14A-M22535アルファベット M
オープン
取扱い終了
返品不可
69156544H14A-N22535アルファベット N
オープン
取扱い終了
返品不可
69156562H14A-O22535アルファベット O
オープン
取扱い終了
返品不可
69156587H14A-P22535アルファベット P
オープン
取扱い終了
返品不可
69156605H14A-Q22535アルファベット Q
オープン
取扱い終了
返品不可
69156623H14A-R22535アルファベット R
オープン
取扱い終了
返品不可
69156648H14A-S22535アルファベット S
オープン
取扱い終了
返品不可
69156666H14A-T22535アルファベット T
オープン
取扱い終了
返品不可
69156684H14A-U22535アルファベット U
オープン
取扱い終了
返品不可
69156702H14A-V22535アルファベット V
オープン
取扱い終了
返品不可
69156727H14A-W22535アルファベット W
オープン
取扱い終了
返品不可
69156745H14A-X22535アルファベット X
オープン
取扱い終了
返品不可
69156763H14A-Y22535アルファベット Y
オープン
取扱い終了
返品不可
69156788H14A-Z22535アルファベット Z
オープン
取扱い終了
返品不可
69156806H15A-A33750アルファベット A
オープン
取扱い終了
返品不可
69156824H15A-B33750アルファベット B
オープン
取扱い終了
返品不可
69156842H15A-C33750アルファベット C
オープン
取扱い終了
返品不可
69156867H15A-D33750アルファベット D
オープン
取扱い終了
返品不可
69156885H15A-E33750アルファベット E
オープン
取扱い終了
返品不可
69156903H15A-F33750アルファベット F
オープン
取扱い終了
返品不可
69156928H15A-G33750アルファベット G
オープン
取扱い終了
返品不可
69156946H15A-H33750アルファベット H
オープン
取扱い終了
返品不可
69156964H15A-I33750アルファベット I
オープン
取扱い終了
返品不可
69156982H15A-J33750アルファベット J
オープン
取扱い終了
返品不可
69157007H15A-K33750アルファベット K
オープン
取扱い終了
返品不可
69157025H15A-L33750アルファベット L
オープン
取扱い終了
返品不可
69157043H15A-M33750アルファベット M
オープン
取扱い終了
返品不可
69157068H15A-N33750アルファベット N
オープン
取扱い終了
返品不可
69157086H15A-O33750アルファベット O
オープン
取扱い終了
返品不可
69157104H15A-P33750アルファベット P
オープン
取扱い終了
返品不可
69157122H15A-Q33750アルファベット Q
オープン
取扱い終了
返品不可
69157156H15A-R33750アルファベット R
オープン
取扱い終了
返品不可
69157174H15A-S33750アルファベット S
オープン
取扱い終了
返品不可
69157192H15A-T33750アルファベット T
オープン
取扱い終了
返品不可
69157217H15A-U33750アルファベット U
オープン
取扱い終了
返品不可
69157235H15A-V33750アルファベット V
オープン
取扱い終了
返品不可
69157253H15A-W33750アルファベット W
オープン
取扱い終了
返品不可
69157262H15A-X33750アルファベット X
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする