ウェーブローター[ワンピースタイプ]

ウェーブローター[ワンピースタイプ] - GALFER(ガルファー)

スペイン生まれのブレーキパーツブランド”ガルファー”では、制動力はそのままに軽量で放熱効果の高いウェーブディスクをラインナップしています。
ガルファー社は1950年創業の伝統あるメーカーで、自動車関係をはじめ、航空機にいたるまで各種ブレーキパーツの製造、開発を行っています。
ハイカーボンを含有する420ステンレス鋼を採用しています。レーザーカットで正確に形作られたディスクは、歪みを抑えるために両面を同時に研磨しています。

仕様ワンピース、装着部:リアタイプキャリパー:スタンダードディスク径(Φmm)185主な適合車種KAWASAKIZ125PRO'17内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69212483DF367W
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする