天然木折りたたみデスク
(6件のレビュー)面倒な組立不要の完成品。
使わないときは折りたたんでコンパクトに収納可能。
やさしい風合いの天然木パイン材を使用。
パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク。
- 用途
- 折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。
- 材質
- 天然木パイン(ラッカー塗装)
- 幅(mm)
- 800
- 質量(kg)
- 5.8
- 色
- ライトブラウン
- 高さ(mm)
- 700
- 奥行(mm)
- 400
- キャスター
- なし
- 天板耐荷重(kg)
- 20
- 材質(天板)
- 天然木パイン(ラッカー塗装)
- 生産国
- 中国
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 80×40×70
- 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 800×760
- 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
- 折り畳み時:800×760×70
- 内寸(幅W×高さH)(mm)
- 700×685(テーブル下)
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 800×400×700
- 総耐荷重(kg)
- 20
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(0.46MB)
ワークデスク の新着商品
カテゴリ
























