アクトリンク グループテーブル 角型 配線スクエア・アジャスター脚 W1000×D1000<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル 角型 配線スクエア・アジャスター脚 W1000×D1000<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1000×奥行1000mmのスクエア天板を採用し、少人数でのミーティングや共同作業に最適です。アジャスター脚により安定した設置が可能で、オフィスのコミュニケーションスペースや打ち合わせエリアに幅広く対応します。

幅(mm)
1000
質量(kg)
24.7
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1000
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04722668JP-1010HWA1-TFサテンソフトトープブラック
123,200
96,980
106,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722677JP-1010HWA1-TGサテンホワイトグレーブラック
123,200
96,980
106,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722686JP-1010HWA1-THアッシュドパインLブラック
123,200
96,980
106,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722702JP-1010HWA1-TLホワイトブラック
123,200
96,980
106,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722711JP-1010HWA1-TMアッシュドオークMブラック
123,200
96,980
106,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722720JP-1010HWA1-TNサテンディーブブルーブラック
123,200
96,980
106,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722729JP-1010HWA1-TRアッシュドオークDブラック
123,200
96,980
106,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722738JP-1010HWA1-TXホワイトオークMブラック
123,200
96,980
106,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722747JP-1010HWA1-TYブラックウォールナットDブラック
123,200
96,980
106,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722756JP-1010HWA1-WFサテンソフトトープホワイト
123,200
96,980
106,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722772JP-1010HWA1-WGサテンホワイトグレーホワイト
123,200
96,980
106,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722781JP-1010HWA1-WHアッシュドパインLホワイト
123,200
96,980
106,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722790JP-1010HWA1-WLホワイトホワイト
123,200
96,980
106,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722799JP-1010HWA1-WMアッシュドオークMホワイト
123,200
96,980
106,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722808JP-1010HWA1-WNサテンディーブブルーホワイト
123,200
96,980
106,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722817JP-1010HWA1-WRアッシュドオークDホワイト
123,200
96,980
106,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722826JP-1010HWA1-WXホワイトオークMホワイト
123,200
96,980
106,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722842JP-1010HWA1-WYブラックウォールナットDホワイト
123,200
96,980
106,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722851JP-1010HWAN1-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722860JP-1010HWAN1-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722869JP-1010HWAN1-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722878JP-1010HWAN1-FLホワイトサテンソフトトープ
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722887JP-1010HWAN1-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722896JP-1010HWAN1-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722912JP-1010HWAN1-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722921JP-1010HWAN1-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722930JP-1010HWAN1-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722939JP-1010HWAN1-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722948JP-1010HWAN1-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722957JP-1010HWAN1-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722966JP-1010HWAN1-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722982JP-1010HWAN1-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722991JP-1010HWAN1-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04723000JP-1010HWAN1-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04723009JP-1010HWAN1-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04723018JP-1010HWAN1-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04723027JP-1010HWAN1-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04723036JP-1010HWAN1-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04723052JP-1010HWAN1-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04723061JP-1010HWAN1-NLホワイトサテンディープブルー
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04723070JP-1010HWAN1-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04723079JP-1010HWAN1-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04723088JP-1010HWAN1-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04723097JP-1010HWAN1-NXホワイトオークMサテンディープブルー
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04723106JP-1010HWAN1-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
139,400
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする