ランドリーラック 幅伸縮式

ランドリーラック 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) ランドリーラック 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) ランドリーラック 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) ランドリーラック 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) ランドリーラック 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) ランドリーラック 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) ランドリーラック 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) ランドリーラック 幅伸縮式 YAMAZEN(山善)

洗濯機のサイズに合わせて伸縮して設置できるランドリーラック。
洗濯機設置後でも、本品の設置がしやすいオリジナル構造。
棚板、ワイヤーネット、カゴ、ハンガーバーと収納たっぷり。
棚板は左右と背面にこぼれ止め付き。ワイヤーネットは設置場所を左右選択可能。
脚部は個別に段差調節可能、防水パンなどの段差を緩和し設置可能(5cm間隔、3段階)。

用途洗濯機上ラック、ランドリー収納ラック、洗濯機ラック、洗濯機棚として。 質量(kg)19 耐荷重(kg)20 内寸(mm)棚下:幅715~835、高さ345/395 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(棚板)合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65.5~90.5×40.5×180 組立時間約10~20分 内容量1台
取扱説明書: (2.07MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69216403 RAL-90(NA/WH)
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする