ワンタッチシューズラック

ワンタッチシューズラック YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

3ステップでカンタン設置完了。
スペースの少ない玄関にオススメの斜め置き。
折りたたみ式なので引越しの際などに便利。
鍵や財布などを置ける天板付き。
傘も立てかけ可能。

用途靴を効率収納。玄関収納、靴収納、シューズ収納として。 質量(kg)5.5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×220×140 材質(フレーム)スチール(粉体塗装、クロムメッキ) 材質(棚板)ポリプロピレン 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×25×109 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×250×1180 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×240 収納の目安靴:約10足 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69216692 SRU-525
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69216692
2018-06-10
用途:
省スペースの玄関の靴の整理整頓
製造業

シンプルで省スペースな玄関での使用におススメです。

対象商品:
69216692
2018-02-08
用途:
更衣室に散乱する靴の整理整頓の為
オー・ジー株式会社 様

手狭な更衣室に散乱する靴を整理したく購入しました。
当初はカラーBOXの利用を考えましたが、この製品を設置してみて
すっきり感が有り、良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする