充電式噴霧器

充電式噴霧器 マキタ
(1件のレビュー)

ガーデニングから家庭菜園まで気軽に使える、5Lタンク仕様。

種類充電式 タンク容量(L)5 ホース長さ(m)1.6 ノズル長(mm)780~1000 噴霧能力(mL/min)300 主な用途ガーデニング/家庭菜園 ノズル1頭口(2段伸縮式) バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 作業量(目安)約28L(1充電当たり) 質量(kg)1.3 タイプ10.8VバッテリBL1013、充電器DC10WA付 電源バッテリBL1013(直流10.8V) 付属品肩ベルト、腰ベルト 噴射量(mL/min)450 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)274×160×315 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69212316 MUS052DW
26,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69212316
2020-03-26
用途:
除草剤の噴霧
製造業

手動に比べると捗ります。液体が無くなるまで連続して安定した噴霧ができるのが良いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする