精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(40kモータタイプ)Φ3.0 120V用

精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(40kモータタイプ)Φ3.0 120V用 E-FORCE(永興電機)

付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー セット内容アタッチメント(ロータリー)、40kモータ・コントローラ 回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000 コレットチャック寸法(Φmm)3.0 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電源(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69219657 DSS403002 AC120
132,000
129,800
142,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 2,500 / 税込 2,750

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする