USB-SATA 変換アダプター
本製品は、内蔵用のSATAHDDやSSDを、パソコンのUSBポートに接続させるための変換アダプターです。
本製品のSATAコネクターにドライブを取り付けるだけ。工具は不要です。
オス形状USB Type-A
メス形状SATAシグナル/電源一体型コネクタ22ピ
付属品製品本体(ケーブル一体型)、ACアダプター、ユーザーズマニュアル、保証書(1年)
色ブラック
対応OSWindows10、Windows8.1、Windows8、Windows7、macOS10.12、MacOSX10.11.x、MacOSX10.10.x(32ビット/64ビット両対応)
コネクタ形状USB Type-Aオス - SATAシグナル/電源一体型コネクタ22ピンメス
対応機種USBポートを装備したWindowsPC/Mac
対応【ドライブ】3.5インチSATA対応HDD・SSHD、2.5インチSATA対応HDD・SSD・SSHD
変換タイプメス - オス
内容量1個
注意
※ドライブへの接続コネクタは3.3V電源は供給されません。※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
※USB3.1(5Gbps)で使用するには、USB3.1/USB3.0対応インターフェイスに接続する必要があります。
※本製品はUSB3.1Gen1(5Gbps)対応製品です。USB3.1Gen2(10Gbps)には対応していません。