空気清浄機
個室や2台目にピッタリなリモコン付きコンパクトモデル。
色ホワイト
適合スギ花粉、ブタクサ花粉、カバキノ花粉、コナヒョウヒダニのフン、ヤケヒョウヒダニのフン、ネコのフケ
質量(kg)4
タイプ卓上
消費電力(W)【空清】ターボ:38/41、中:22/20、静:16/14
対応PM2.5
機能6方向吸引、リモコン付
適合面積(m2)25(~15畳)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×133×424
運転モード空清・脱臭・ひかえめ
清浄時間(分)15畳:30、14畳:28、13畳:27、12畳:25、11畳:23、10畳:22、9畳:20、8畳:18
脱臭機能○
タイマー機能○
内容量1台
注意
※煙草の有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。※発生し続けている臭いなどは除去しきれない場合もあります。