曜日別特売

API(米国石油協会)が制定した各基準を難なくクリアーした、ガソリンエンジンオイルです。特に省燃費性及び高温デポジット抑制性に優れたあらゆる条件下において性能を発揮させる高性能エンジンオイルです。
SPは現存するすべてのガソリンエンジンに適合する、高性能、省燃費型エンジノイルです。特に、ターボチャージ付き高性能エンジンにも最適で性能を余すことなく発揮させます。

用途ガソリン ディーゼル兼用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
SAE
API
ベースオイル
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
64055724SP/CF 5W-401本(200L)5W-40SP/CF100%合成油200L
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
2025
1230日まで
64055733SP/CF 5W-401缶(20L)5W-40SP/CF100%合成油200L
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
2025
1230日まで
64055749SP/CF 5W-301本(200L)5W-30SP/CF100%合成油200L
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
2025
1230日まで
64055758SP/CF 5W-301缶(20L)5W-30SP/CF100%合成油200L
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
2025
1230日まで
64055767SP/CF 10W-301本(200L)10W-30SP/CF部分合成油200L
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
2025
1230日まで
64055776SP/CF 10W-301缶(20L)10W-30SP/CF部分合成油200L
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
2025
1230日まで
64055785SP/CF 10W-401本(200L)10W-40SP/CF部分合成油200L
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
2025
1230日まで
64055794SP/CF 10W-401缶(20L)10W-40SP/CF部分合成油200L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2025
1230日まで
69289702SN/CF 5W-401本(200L)5W-40SN100%合成油200L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
-
代替品有
69289718SN/CF 5W-401缶(20L)5W-40SN100%合成油20L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
-
代替品有
69289727SN/CF 5W-301本(200L)5W-30SN100%合成油200L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
-
代替品有
69289736SN/CF 5W-301缶(20L)5W-30SN100%合成油20L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
-
代替品有
69289745SN/CF 10W-301本(200L)10W-30SN部分合成油200L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
-
代替品有
69289754SN/CF 10W-301缶(20L)10W-30SN部分合成油20L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
-
代替品有
69289763SN/CF 10W-401本(200L)10W-40SN部分合成油200L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
-
代替品有
69289772SN/CF 10W-401缶(20L)10W-40SN部分合成油20L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
-
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69289702SN/CF 5W-4064055724SP/CF 5W-40SN/CF 5W-40 COCOIL ACE CHUSEI OIL 64055724COCOIL ACECHUSEI OIL1本(200L)
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
69289718SN/CF 5W-4064055733SP/CF 5W-40SN/CF 5W-40 COCOIL ACE CHUSEI OIL 64055733COCOIL ACECHUSEI OIL1缶(20L)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
69289727SN/CF 5W-3064055749SP/CF 5W-30SN/CF 5W-30 COCOIL ACE CHUSEI OIL 64055749COCOIL ACECHUSEI OIL1本(200L)
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
69289736SN/CF 5W-3064055758SP/CF 5W-30SN/CF 5W-30 COCOIL ACE CHUSEI OIL 64055758COCOIL ACECHUSEI OIL1缶(20L)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
69289745SN/CF 10W-3064055767SP/CF 10W-30SN/CF 10W-30 COCOIL ACE CHUSEI OIL 64055767COCOIL ACECHUSEI OIL1本(200L)
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
69289754SN/CF 10W-3064055776SP/CF 10W-30SN/CF 10W-30 COCOIL ACE CHUSEI OIL 64055776COCOIL ACECHUSEI OIL1缶(20L)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
69289763SN/CF 10W-4064055785SP/CF 10W-40SN/CF 10W-40 COCOIL ACE CHUSEI OIL 64055785COCOIL ACECHUSEI OIL1本(200L)
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
69289772SN/CF 10W-4064055794SP/CF 10W-40SN/CF 10W-40 COCOIL ACE CHUSEI OIL 64055794COCOIL ACECHUSEI OIL1缶(20L)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする