ミニレフ球40W

ミニレフ球40W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) ミニレフ球40W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) ミニレフ球40W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) ミニレフ球40W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

スポット照明、ダウンライト等に最適です。

全長(mm)68 質量(g)13 定格電圧(V)100/110 口金E17 外径(Φmm)45 定格寿命(時間)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ミニレフ球 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69295792 R4517302P 30
オープン
399
439 (税込)
当日出荷
69295808 R4517402P 40
オープン
399
439 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする