曜日別特売

ミニレフ球50W

ミニレフ球50W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球50W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球50W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球50W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球50W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球50W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(3件のレビュー)

スポット照明、ダウンライト等に最適です。

口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)75質量(g)15消費電力(W)50外径(Φmm)50定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69295826RF5017502P1セット(2個)
オープン
439
483(税込)
当日出荷
69295817RF5017501個
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69295826
2024-06-27
用途: 調光用
建設業・工事業

セールでまとめて購入します。いままで初期不良品は一度もありません。

対象商品 : 69295826
2021-04-30
用途: 店内スポット交換用
LANDER GROUND TRIBES卸売・小売業

丁度いい価格の物を探していたのでまとめ買いをすることが出来て大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 69295817
2020-08-28
用途: 外灯
オートプロ入間

100円ショップで売っているものよりは作りがしっかりしていると思う 耐久性はまだわかりませんが良い製品だと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする