シンメイ
おりがみカップ
内側耐油加工で鉢やフラワーアレンジのほか、お菓子を入れて広げればお皿に早変わり。
入数(枚)
20
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
高さ(mm)
直径(Φcm)
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70120024
小
晒クラフト紙+内側耐油加工
白
88
10
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70120033
小
クラフト紙+内側耐油加工
茶
88
10
100
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
70120042
大
晒クラフト紙+内側耐油加工
白
108
13
130
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70120058
大
クラフト紙+内側耐油加工
茶
108
13
130
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください