曜日別特売

OTカップ

OTカップ - 天満紙器
(3件のレビュー)

紙1枚を折り込み、カップ形状にしたマフィンカップです。高級感ただようフォルムがケーキを引き立てます。

材質樹脂コート+未晒クラフト75g/m2仕様耐熱性寸法(mm)Φ50×40容量(mL)100リーフ内容量1パック(80枚)
注意
※オーブン使用可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70124258M203
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70124258M203182833172610001M203 OTカップ (リーフ) 天満紙器 18283317OTカップ (リーフ)天満紙器1パック(80個)
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70124258
2024-04-18
用途: お菓子作り
その他業種

マフィン用に購入しました。
使い勝手は悪くはないのですが、もう少し大きめな方が良かったと思います。

対象商品 : 70124258
2022-03-06
用途: マドレーヌ用
その他業種

プレゼントにちょうど良い大きさ。
このお値段でのカップは、大満足です。

対象商品 : 70124258
2020-08-31
用途: カップケーキ、マフィンを作る時
製造業

小ぶりなカップなのですが、このサイズが実はあまり無くてとても重宝しています。例えば健康やスタイルを気にしている方、でもたまには甘い物が食べたいなどの時に通常のカップでは大きく、一回では食べきれないなどがありますが、このカップの大きさだとジャストサイズでとても良い感じです。小ぶりだから良いのです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする