Lビーム専用 ICウィンカーリレー

Lビーム専用 ICウィンカーリレー - M&H
(1件のレビュー)

12V用 最大電流8A(LEDから23W電球4個まで使用可能)
点滅速度 約80回/分
寸法40mm×30mm×20mm(コード除く)
2端子・3端子型の純正リレーと交換可能

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69303228LRL700
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69303228
2021-04-20
用途: バイクのハイフラ対応
その他業種

ポジション化キットを導入したところハイフラが発生したため、ウィンカーリレーを導入すべく購入しました。さすがはM&H。少々値が張りますが安定していて信頼がおけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする