ヘッドレスト付カジュアルフロント子供のせ

ヘッドレスト付カジュアルフロント子供のせ OGK技研

スポーティ&カジュアルなヘッドレスト付きまえ子供のせ
衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用
側頭部まで守るワイドヘッドレストで安全を確保
ズリ落ち防止、しっかりロックする5点式シートベルト(BT-050K)
ほとんどの軽快車に取り付け可能な2段階反転式取り付けフック
お子様の成長に合わせて3段階に調整可能なアジャスタブルステップ採用
SG規格合格品

質量(kg)2.4 適合車種24~27型のシティ車 内容量1個
注意
※特殊形状のフレームやハンドルには取り付け出来ません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適応体重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69322855 FBC-015DX 15以下 カフェ/茶 1以上4未満
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
69322864 FBC-015DX 15以下 黒/茶 1以上4未満
オープン
 
 
取扱い終了
69322873 FBC-015DX 15以下 黒/黒 1以上4未満
オープン
 
 
取扱い終了
46416144 FBC-015DX 15kg未満 抹茶・こげ茶 1歳以上4歳未満
12,650
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする