ラジエターキャップ

ラジエターキャップ - DAYTONA(デイトナ)ラジエターキャップ - DAYTONA(デイトナ)ラジエターキャップ - DAYTONA(デイトナ)
(19件のレビュー)

本体材質にステンレスを使用し錆に強く安定した性能を持続。耐食性に優れるED処理により、外面に露出している車両でも塗装劣化を少なく抑えます。パッキンは耐薬品(LLC)性・はっ水性に優れたシリコーン素材。

耐圧力性(kg/cm2)1.1内径(Φmm)28(凸部径)仕様耐圧:1.1kg/cm2耐圧力(kPa)108内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6931528696378
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69315286
2024-05-23
用途: オートバイのメンテナンス
卸売・小売業

ステンレスにシリコンで消耗品ではありますが
耐久性がが良さそうなので購入しました。
カワサキのZXR250という古いバイクに使用していますが
最初は付かないのではと思うくらい非常に固いです。
付くには付きますが毎回開け閉めで指が痛くなるし
ラジエーター自体にもあまりよろしくはないのかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 69315286
2023-03-17
用途: バイク修理用
緒方自動車自動車・二輪車・自転車関連業

迅速な対応ありがとうございました。特に問題もなく使用しています。

対象商品 : 69315286
2022-04-12
用途: NC750Xdct(RC72)
サービス業

NC750Xdct(RC72)のラジエータキャップが3年車検時に漏れて交換だったので、自分でいつでも交換できるように買っておきました。純正品高いですし、いたずら防止機能そんなんいらんでしょ?って感じなのでこちらをチョイス。買ってから2年ほどたちます。。。今度7年目の車検を迎えます。ラジエータ交換しようと思っているのでいよいよ出番なるかって感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 69315286
2021-09-14
用途: バイクメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

KDX125A4に取り付けました。新品なので安心です。

対象商品 : 69315286
2020-11-23
用途: ZZR1400の交換

特に液漏れはしていないが長期交換していないので交換。
キャップのツメの位置が純正品と違うのか分かりませんが、固くてなかなか回らず苦労しました。
取り付け後に走行してクーラントの漏れを確認しましたが異常がないので多分大丈夫と思います。横着せずにサイドカウル類は取り外した方が作業が楽です。

対象商品 : 69315286
2021-08-14
用途: バイクメンテ時
製造業

純正品より安価でしたので、こちらを使用。
特に問題無く使用出来てます。

対象商品 : 69315286
2020-08-24
用途: 純正交換部品として
飲食業

交換時期がきたので純正よりやすいこちらを選択。閉めるときに固かったが、その方が圧力が抜けにくいと信じてる。

対象商品 : 69315286
2020-05-29
用途: 新品交換
運輸・通信業

カワサキの純正品(49085-1003)の代替として使用しています。
車種はksr-2で取り付けに問題なく、ちゃんと機能しています。
ラジエーターキャップは劣化するものですので、20年以上前の車種は交換しておいて損はないです。
交換も簡単ですし、価格も純正品よりも半値で良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする