モノタロウ

トイレクリーナー 流せるタイプ

トイレクリーナー 流せるタイプ - モノタロウ
(181件のレビュー)

■ 品質改善を行いました。
■ 新しい注文コードで後継商品を販売しております。
■ 62601569

用途
トイレの便器の清掃に
使用後はトイレに流せるタイプです。
成分
プロピレングリコール、メチル=4-ヒドロキシベンゾアート、エタノール、ポリソルベート20、ポリ(オキシエチレン)アルキル(C=12-18)エーテル、水
材質
パルプ
シートサイズ(mm)
160×250
使用場所
トイレ
内容量
1パック(30枚)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※用途以外に使用しないでください。
本製品を大量にトイレに流すと、トイレ詰まりの原因になりますので、必ず1枚ずつ流してください。
子供の手の届く所に置かないでください。
荒れ性の方や長時間使用されるときは、必ず炊事用手袋を使用してください。
下記の近くや日の当たる場所、高温になる場所には置かないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70545405-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70545405-62601569-- 流せる トイレクリーナー 30枚入り モノタロウ 62601569流せる トイレクリーナー 30枚入りモノタロウ1パック(30枚)
¥89
税込¥98
■ 品質改善を行いました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:181 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70545405
2024-07-07
用途: トイレ掃除に
卸売・小売業

お手頃価格ですので、いっぱい使えるので、大変うれしです。また、買いたいと思います。

対象商品 : 70545405
2021-03-25
用途: トイレ清掃

他社製品と比べると破れやすいのですが、さっと拭いてそのまま捨てるペーパーと割り切って使用しています。非常に安価であり満足しています。

対象商品 : 70545405
2021-03-11
用途: トイレの常備品として
教育・研究機関

中身を他のケースに移して使っています。取り扱いもしやすく、一回拭くのにちょうど良い大きさです。

対象商品 : 70545405
2021-01-20
用途: 事務所トイレ

安価で使いやすくていいのでリピートしています。さわやかな匂いもいいです。

対象商品 : 70545405
2021-06-30
用途: トイレ清掃
医療・福祉・介護関連業

柔らかい紙のためとても破れやすいです。きれいに取り出すのが至難の業です。

対象商品 : 70545405
2020-12-26
用途: トイレの清掃、フローリングの清掃等
山下急配 様(運輸・通信業)

コスパ機能ともに申し分なし、市販品と何ら変わりは無いので、又購入予定です。

対象商品 : 70545405
2021-02-11
用途: 掃除時
農・林・水産業

一枚ではちぎれて袋から引き出しにくいが2枚同時に引き抜くと上手く出せるようになります

1人が参考にしています
対象商品 : 70545405
2020-11-17
用途: 年末にかけて掃除
建設業・工事業

リピーターです。1枚で破けるのは慣れています。2枚重ねで使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする