タイヤエアーゲージ

タイヤエアーゲージ - JTCタイヤエアーゲージ - JTCタイヤエアーゲージ - JTC

エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き)。

仕様棒チャック式両口適合乗用車~大型トラック質量(g)655表示圧力範囲(kPa)0~600ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69328385JTC4236LJ
13,990
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする