off toco オフトコ/2STYLEカジュアルカメラバッグ/トートバッグ

off toco オフトコ/2STYLEカジュアルカメラバッグ/トートバッグ エレコム

肩がけした状態でカメラ・レンズをすぐに取り出せるラウンドファスナー構造。付属のカメラインナーケースを取り外すことで、通常のトートバッグとしても使える2STYLEカメラトートバッグ”off toco”。

付属品カメラインナーケース(蓋付)×1、仕切板×2、ショルダーベルト×1 材質表面:ポリエステル(撥水加工)/裏面:ポリエステル 質量(g)約950 ポケット数【メイン収納部内側】ネットポケット×3、ファスナーポケット×1、PC収納スペース×1【バック外側】前面ファスナーポケット×1、背面ボタンポケット×1、レンズキャップポケット×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×280(ハンドル・ショルダーベルト部含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ本体(ケース取り外し時):330×110×240 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ収納部内寸(ケース装着時):320×100×190、PC収納部:330×30×240 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69363753 DGB-S030BK ブラック
8,870
 
 
取扱い終了
69363762 DGB-S030GY グレー
8,870
 
 
取扱い終了
69363778 DGB-S030NV ネイビー
8,870
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする