スマートフォン/タブレット用/ゲーミングタッチペン/ロング
画面を邪魔せず快適にゲームを楽しめる。ペン先付近にクリアウィンドウを採用し、スマートフォンを操作していてもゲーム画面が見え、快適に操作できるロングタイプのゲーミングタッチペン。
材質(本体)アクリル、ABS
対応機種各種スマートフォン・タブレット
長さL×直径(mm×Φmm)128×10
先端径(Φmm)8
材質(ペン先)導電性繊維
商品タイプタッチペン本体
内容量1本
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69367262 | P-TPLG02BK | 62592128 | P-TPGCPZBK |
![]() |
タッチペン スタイラスペン ゲーム クリアウィンドウ 超感度 高密度ファイバーチップ パズルゲーム向け | エレコム | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 |