7~11インチ対応iPad・タブレット用アーム

7~11インチ対応iPad・タブレット用アーム サンワサプライ
(1件のレビュー)

7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるアームタイプのスタンドです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(6通りの長さにできます)。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦横の変更ができます。
デスクへの取り付けはクランプ式になっております。(天板厚0~43mm)
丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。
しっかりと固定できるので、逆さにしても使用することができます。

タイプアーム型 特性回転機能、角度調整、鍵付 質量(kg)0.8 対応機種Apple iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPadなど7~11インチサイズの各種タブレット 対応(タブレット)7~11型まで 材質(アーム)アルミ、スチール 材質(ホルダー)ABS樹脂 アズワン品番64-0877-49 設置形態1台 材質(クランプ)アルミ、スチール 総耐荷重(kg)1.5 関節数/アーム(個)2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69371794 CR-LATAB14
9,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69371794
2023-04-07
用途:
キッチンディスプレイに使うiPadを固定するため
カレーの店ガンジー 様 (飲食業)

アームにしてもタブレット固定機構にしても作りがしっかりしていてタッチ操作でブレない動かない、脱落する様子も一切ないのが非常に安心できます。アームは設置の自由度が高くかつ邪魔にならないような畳み方も出来るので、タブレットを浮かせたいがスペースも狭いみたいな状況でもバッチリとハマりました。よく考えて作られた商品だと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする