サンワサプライ
キングジム pomera DM200用液晶保護反射防止フィルム
対応機種
キングジム pomera DM200
特性
反射防止
厚さ(mm)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154.2×0.2×90.4
可視光線透過率(%)
90
アズワン品番
64-0898-26
タッチパネル方式
対応
適合メーカー
キングジム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69372878
PDA-FDM200
¥
1,280
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
液晶保護フィルムの貼り方
参考になった