13インチMacBook Pro Touch Bar搭載モデル用液晶保護光沢フィルム
対応機種【Apple MacBook Air 13.3インチ(2018 Retinaディスプレイ) ※付属のTouchBar用フィルムは使用しません】MREF2J/A(2018.11.7発売)、MREE2J/A(2018.11.7発売)、MREC2J/A(2018.11.7発売)、MREA2J/A(2018.11.7発売)、MRE92J/A(2018.11.7発売)、MRE82J/A(2018.11.7発売)、【Apple 13インチMacBook Pro Touch Bar搭載モデル】MR9V2J/A(2018.7発売) 、MR9U2J/A(2018.7発売)、MR9R2J/A(2018.7発売) 、MR9Q2J/A(2018.7発売)、MNQG2J/A、MNQF2J/A、MLVP2J/A、MLH12J/A、MPXV2J/A(2017.6.6発売)、MPXX2J/A(2017.6.6発売)、MPXW2J/A(2017.6.6発売)、MPXY2J/A(2017.6.6発売)、【Apple 13インチMacBook Pro Touch Bar非搭載モデル ※付属のTouchBar用フィルムは使用しません】MLUQ2J/A、MLL42J/A、MPXR2J/A(2017.6.6発売)、MPXQ2J/A(2017.6.6発売)、MPXU2J/A(2017.6.6発売)、MPXT2J/A(2017.6.6発売)
適合サイズ13.3インチ
厚さ(mm)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298.9×0.2×194.5
機能光沢
タッチパネル方式対応
適合メーカーApple
内容量1個
液晶フィルター の新着商品


