手作りカレンダーキット(大・つやなしマット)
CDより少し大きいサイズの卓上・壁掛け兼用のカレンダーがカンタンに作れるキット。プレゼントに最適な透明袋つき。好きな画像やイラストをいれて、オリジナルカレンダーを手作り。自分で作れるオリジナルカレンダーだから、ついうっかりカレンダーを買い忘れても大丈夫。どの月からでも作り始められます。
CDより少し大きめのサイズ。卓上用にも壁掛け用にも使える兼用タイプのカレンダーです。厚手の両面つやなしマット用紙をセット。イラストや簡単な写真の印刷など、お手軽に楽しめます。両面に印刷できるので、16ヶ月が一度に作れます。
サイズA4
厚さ(mm)約0.22
仕様仕上がり:カレンダー(壁掛け・卓上兼用)
白色度(%)表103、裏95
印刷マット/スーパーファイン
印刷方式両面
アズワン品番64-0895-03
素材マット
入数4枚
適合プリンタインクジェット
内容量1セット(4枚)
注意
※表紙を作ると15か月分透明の小袋付きなので、プレゼントにも最適です。※インクジェット用紙・インクの性格上、展示・掲示中に変色や色あせなどが生じてくる恐れがあります。変色や色あせを最小限にとどめるために、直射日光・蛍光灯の光、送風口の風が直接あたる場所をなるべく避けてください。
※エプソン全色顔料系インク使用プリンタ、PM-4000PX、PX-G5200・G920などにも対応します。
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07