NFCタグ(大容量888byte)

NFCタグ(大容量888byte) サンワサプライ

付属品アルミシート×1(スキミング防止用) 質量(g)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×0.6 メモリー888バイト 使用環境温度(℃)0~70 面付1 シートサイズ変形 内容量1セット(5枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69376563 MM-NFCT2
2,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする