曜日別特売

USB3.0マイクロケーブル(A-MicroB)

USB3.0マイクロケーブル(A-MicroB) - サンワサプライUSB3.0マイクロケーブル(A-MicroB) - サンワサプライUSB3.0マイクロケーブル(A-MicroB) - サンワサプライUSB3.0マイクロケーブル(A-MicroB) - サンワサプライUSB3.0マイクロケーブル(A-MicroB) - サンワサプライUSB3.0マイクロケーブル(A-MicroB) - サンワサプライ
(2件のレビュー)

USB3.0搭載パソコンなどの本体とUSB3.0マイクロBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USB-IF認証の高品質ケーブルです。外部ノイズを受けにくい3重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。

コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブル構造より線(撚線)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約5シールド3重シールド特性データ伝送伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69378636KU30-AMC05BK約0.564-0875-38
1,900
1,098
1,208(税込)
当日出荷
69378645KU30-AMC10BK約164-0875-39
2,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
69378654KU30-AMC18BK約1.864-0875-40
2,850
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69378654
2022-02-22
用途: USBハブの接続

Type-Bオスが短くてすぐ抜けちゃう。設計ミスか?

対象商品 : 69378645
2019-08-19
用途: 産業用カメラの映像確認
製造業

シールドなどのノイズ対策がしっかりしているためか、映像は問題なくキレイに見れます。ただ、ケーブルがちょっと固めに出来ていて曲げにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする