USB3.1 Gen2 TypeC - B ケーブル
色ブラック
長さ(m)1
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB3.1ミニB5pin(オス)-USBTypeC(オス)
コネクタ仕様金メッキピン
内容量1本
USBケーブル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69378733 | KU31-CB10 | 69378873 | KU-CB10 |
|
USB2.0 TypeC - Bケーブル | サンワサプライ | 1本 | ¥1,598 税込¥1,758 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |