USB2.0 TypeC - Aケーブル
仕様金メッキピン
色ブラック
規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
シールド2重シールド
特性パワーデリバリー対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
内容量1本
USBケーブル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69378785 | KU-CA05K | 12277320 | KU-CA05BK |
|
USB TypeC-Aケーブル_USB2.0 | サンワサプライ | 1本 | ¥1,098 税込¥1,208 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 69378803 | KU-CA10K | 12277399 | KU-CA10BK |
|
USB TypeC-Aケーブル_USB2.0 | サンワサプライ | 1本 | ¥1,198 税込¥1,318 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 69378828 | KU-CA15K | 12277435 | KU-CA15BK |
|
USB TypeC-Aケーブル_USB2.0 | サンワサプライ | 1本 | ¥1,298 税込¥1,428 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 69378846 | KU-CA20K | 12277460 | KU-CA20BK |
|
USB TypeC-Aケーブル_USB2.0 | サンワサプライ | 1本 | ¥1,398 税込¥1,538 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 69378864 | KU-CA30K | 12277521 | KU-CA30BK |
|
USB TypeC-Aケーブル_USB2.0 | サンワサプライ | 1本 | ¥1,498 税込¥1,648 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07