ハイパワーUSBスピーカー

ハイパワーUSBスピーカー サンワサプライ
(1件のレビュー)

入力端子USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1規格対応) 仕様外部入力数/6.3mm:0 質量(g)1325 電源USB 最大出力(W)25.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×118×150 周波数特性85~20000Hz 寸法(inch)(スピーカー)2.75 スピーカー密閉式フルレンジ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69379616 MM-SPU9BK
12,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69379616
2021-10-26
用途:
会社のPCに

今まで同じサンワサプライの小型スピーカーMM-SPU10BKを使っていまして、これが3090円とは思えない良い音だったのです。このSPU9BKは値段が3倍なので期待して買いました。でも思ったほどでは無かったです。値段的には6000円位が妥当ではないかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする