Android専用USBハブ

Android専用USBハブ サンワサプライ

質量(g)36 ケーブル長(m)0.15 対応OS【Android(AOAモード)】4.1以降、【Android(OTGモード)】3.1以降 コネクタ形状USBマイクロB(オス)、入力:USB2.0A(メス)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×57×25.2 色(本体)ブラック 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69380185 USB-2H201BK
5,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする