USB Type Cハブ USB2.0 4ポート
TypeCコネクタ搭載で、TypeCポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB2.0Aポートが4個付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。
USB3.1Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
色ブラック
質量(g)30
ポート数4
対応OS【Windows】10、8.1、8、7、【Mac】10.4以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×24×16
色(本体)ブラック
電源供給方式バスパワー
最大供給電力(mA)500
インターフェイス-アップストリームUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ オス×
コネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×4
内容量1個
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.1MB)
注意
※本製品はUSB2.0ハブです。※本製品の最大転送速度はUSB2.0(480Mbps)[理論値]になります。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
USBハブ の新着商品


カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17