タブレットスタンド付きUSB3.0ドッキングステーション
付属品ACアダプタ×1、ドライバCD×1、専用スタンド×1、USB3.0ケーブル×1
質量(g)234
対応OS【Windows】10、8.1、8、7、【Mac】10.6~10.11
コネクタ形状USB3.0A(オス)、入力:USB3.0A(メス)×3、USB2.0A(メス)×2、RJ-45(メス)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×75×27
アズワン品番64-0900-17
内容量1個
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
商品説明動画
タブレットスタンド付きUSB3.0ドッキングステーション
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69380404 | USB-CVDK3 | 55315034 | USB-3H131BK |
![]() |
ドッキングステーション | サンワサプライ | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07