マイクロHDMI-VGA変換アダプタ (HDMI DオスーVGAメス)

マイクロHDMI-VGA変換アダプタ (HDMI DオスーVGAメス) サンワサプライ

パソコンのマイクロHDMIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクタなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタです。
HDMI端子が無いプロジェクタなどに、パソコンのマイクロHDMIポートから本製品とVGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。
ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。

オス形状HDMI(Type-D) メス形状D-sub15ピン ブラック 質量(g)20 ケーブル長(m)0.08 コネクタ形状Micro HDMI Type-Dオス - Mini D-sub15ピンメス 電源電圧(V)DC5(Micro HDMIバスパワー) 消費電流(mA)200(Micro HDMIバスパワー) アズワン品番64-0894-91 対応解像度最大1920×1200(1080P/60Hz) 変換タイプオス - メス 内容量1個
注意
※音声出力には対応していません。
※HDCPには対応していません。(著作権保護が使用されているコンテンツの出力はできません)
※VGAケーブルは付属していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69380973 AD-HD18VGA
4,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする