つめ折れ防止カテゴリ6LANケーブル

つめ折れ防止カテゴリ6LANケーブル サンワサプライ
(2件のレビュー)

カテゴリ6(CAT6)に適合したLANケーブルです。安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。ノイズ障害を抑える「高性能プルアップ」方式のコネクタを使用しています。
ツメ折れの心配がない、曲げても折れないナイロン素材のツメを採用したLANケーブルです。LANポートから抜きやすく、ツメ折れを防止するカバーが付いています。

仕様高性能プルアップ 規格カテゴリ6 構造単線 グレード★★★★☆ コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止) シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域CAT6(1000BASE-TX) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 導体サイズ(AWG[mm2])23 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード 内容量1本
お気に入りに追加
60件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69381978 KB-T6TS-005 ライトグレー 0.5
650
 
 
取扱い終了
69381987 KB-T6TS-005BK ブラック 0.5
650
 
 
取扱い終了
69381996 KB-T6TS-005BL ブルー 0.5
650
 
 
取扱い終了
69382014 KB-T6TS-005G グリーン 0.5
650
 
 
取扱い終了
69382023 KB-T6TS-005R レッド 0.5
650
 
 
取扱い終了
69382032 KB-T6TS-005Y イエロー 0.5
650
 
 
取扱い終了
69382048 KB-T6TS-01 ライトグレー 1
700
 
 
取扱い終了
69382057 KB-T6TS-01BK ブラック 1
700
 
 
取扱い終了
69382066 KB-T6TS-01BL ブルー 1
700
 
 
取扱い終了
69382084 KB-T6TS-01G グリーン 1
700
 
 
取扱い終了
69382093 KB-T6TS-01R レッド 1
700
 
 
取扱い終了
69382102 KB-T6TS-01Y イエロー 1
700
 
 
取扱い終了
69382118 KB-T6TS-02 ライトグレー 2
950
 
 
取扱い終了
69382127 KB-T6TS-02BK ブラック 2
950
 
 
取扱い終了
69382136 KB-T6TS-02BL ブルー 2
950
 
 
取扱い終了
69382154 KB-T6TS-02G グリーン 2
950
 
 
取扱い終了
69382163 KB-T6TS-02R レッド 2
950
 
 
取扱い終了
69382172 KB-T6TS-02Y イエロー 2
950
 
 
取扱い終了
69382188 KB-T6TS-03 ライトグレー 3
1,150
 
 
取扱い終了
69382197 KB-T6TS-03BK ブラック 3
1,150
 
 
取扱い終了
69382206 KB-T6TS-03BL ブルー 3
1,150
 
 
取扱い終了
69382224 KB-T6TS-03G グリーン 3
1,150
 
 
取扱い終了
69382233 KB-T6TS-03R レッド 3
1,150
 
 
取扱い終了
69382242 KB-T6TS-03Y イエロー 3
1,150
 
 
取扱い終了
69382258 KB-T6TS-05 ライトグレー 5
1,500
 
 
取扱い終了
69382267 KB-T6TS-05BK ブラック 5
1,500
 
 
取扱い終了
69382276 KB-T6TS-05BL ブルー 5
1,500
 
 
取扱い終了
69382294 KB-T6TS-05G グリーン 5
1,500
 
 
取扱い終了
69382303 KB-T6TS-05R レッド 5
1,500
 
 
取扱い終了
69382312 KB-T6TS-05Y イエロー 5
1,500
 
 
取扱い終了
69382328 KB-T6TS-07 ライトグレー 7
2,000
 
 
取扱い終了
69382337 KB-T6TS-07BK ブラック 7
2,000
 
 
取扱い終了
69382346 KB-T6TS-07BL ブルー 7
2,000
 
 
取扱い終了
69382355 KB-T6TS-07G グリーン 7
2,000
 
 
取扱い終了
69382364 KB-T6TS-07R レッド 7
2,000
 
 
取扱い終了
69382373 KB-T6TS-07Y イエロー 7
2,000
 
 
取扱い終了
69382382 KB-T6TS-10 ライトグレー 10
2,600
 
 
取扱い終了
69382398 KB-T6TS-10BK ブラック 10
2,600
 
 
取扱い終了
69382407 KB-T6TS-10BL ブルー 10
2,600
 
 
取扱い終了
69382425 KB-T6TS-10G グリーン 10
2,600
 
 
取扱い終了
69382434 KB-T6TS-10R レッド 10
2,600
 
 
取扱い終了
69382443 KB-T6TS-10Y イエロー 10
2,600
 
 
取扱い終了
69382452 KB-T6TS-15 ライトグレー 15
3,800
 
 
取扱い終了
69382468 KB-T6TS-15BK ブラック 15
3,800
 
 
取扱い終了
69382477 KB-T6TS-15BL ブルー 15
3,800
 
 
取扱い終了
69382486 KB-T6TS-15G グリーン 15
3,800
 
 
取扱い終了
69382495 KB-T6TS-15R レッド 15
3,800
 
 
取扱い終了
69382504 KB-T6TS-15Y イエロー 15
3,800
 
 
取扱い終了
69382513 KB-T6TS-20 ライトグレー 20
5,000
 
 
取扱い終了
69382522 KB-T6TS-20BK ブラック 20
5,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69382102
2021-05-21
用途:
事務所内の配線で
株式会社ユニテックス 様 (不動産業)

サーバーとルーターとかスイッチングHUBで使うときなど、どれがどこにつながっているかわかりづらいため、コードにタグをつけたりしてますが、あまり目立たないので、誤って抜いてしまわないために購入しました。
長さと色のバリエーションがもう少しあったらいいなと思うので「やや満足」にしました(特に色のバリエーションが欲しいです)

対象商品:
69381996
2019-06-19
用途:
現場工事

やわらかく作業がしやすいのと、製品が丈夫に出来てるので安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする