サンワサプライ
高電圧対応ノートPC用電源コード
コード長さ(m)
0.6
付属品
Aタイプ電源変換アダプタ、3ピン変換アダプタ、コードベルト
質量(g)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×35×48
定格容量
2.5A・250V
電源コード(m)
0.6
プラグ形状
2P・Cタイププラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69384166
TR-KB1
¥
1,580
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください