TR-KB1 高電圧対応ノートPC用電源コード サンワサプライ 69384166

TR-KB1 高電圧対応ノートPC用電源コード サンワサプライ 69384166 TR-KB1 高電圧対応ノートPC用電源コード サンワサプライ 69384166 TR-KB1 高電圧対応ノートPC用電源コード サンワサプライ 69384166 TR-KB1 高電圧対応ノートPC用電源コード サンワサプライ 69384166 TR-KB1 高電圧対応ノートPC用電源コード サンワサプライ 69384166 TR-KB1 高電圧対応ノートPC用電源コード サンワサプライ 69384166

高電圧対応ノートPC用電源コード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69384166 品番TR-KB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,580
コード長さ(m)0.6 付属品Aタイプ電源変換アダプタ、3ピン変換アダプタ、コードベルト 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×48 定格容量2.5A・250V 電源コード(m)0.6 プラグ形状2P・Cタイププラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする