放熱ファン高速タイプt=38mm 2個セット

放熱ファン高速タイプt=38mm 2個セット サンワサプライ 放熱ファン高速タイプt=38mm 2個セット サンワサプライ

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×38 付属品取付け用ネジ×8本、フィルター×2、リテーナ×2、電源ケーブル(2股) 電流(A)0.24(50Hz)、021(60Hz) 電圧(V)100 本体質量(g)550 電源コード(m)2 騒音値(dB)42(50Hz)、45(60Hz) 定格入力(W)18(50Hz)、16(60Hz) アズワン品番64-0870-28 回転速度(r/sec)2700(50Hz)、3100(60Hz) 内容量1セット(2個)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69384586 CP-FANS38-2
28,500
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする