タイルトップ

タイルトップ エスケー化研

磁器タイル用クリヤー塗料

用途表面の汚れを、タイルクリーンNEOで洗浄を推奨 クリヤー 主成分アクリルシリコン樹脂 希釈剤タイルトップシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.15~0.20
注意
※3分艶、艶消しは一層目に艶有り必要
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69983752 - 1セット(15kg) 主剤14kg石油缶、硬化剤1kg 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69983768 - 1セット(3.75kg) 主剤3.5kg缶、硬化剤0.25kg缶 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
69983795 - 1セット(15kg) 主剤14kg石油缶、硬化剤1kg 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69983804 - 1セット(3.75kg) 主剤3.5kg缶、硬化剤0.25kg缶 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
69983777 - 1セット(15kg) 主剤14kg石油缶、硬化剤1kg 3分艶
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69983786 - 1セット(3.75kg) 主剤3.5kg缶、硬化剤0.25kg缶 3分艶
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69983752 - 69983838 - - タイルフレッシュ エスケー化研 69983838 タイルフレッシュ エスケー化研 1セット(15kg) 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69983768 - 69983847 - - タイルフレッシュ エスケー化研 69983847 タイルフレッシュ エスケー化研 1セット(3.75kg) 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69983795 - 69983856 - - タイルフレッシュ エスケー化研 69983856 タイルフレッシュ エスケー化研 1セット(15kg) 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69983804 - 69983865 - - タイルフレッシュ エスケー化研 69983865 タイルフレッシュ エスケー化研 1セット(3.75kg) 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする