KW9Mエコパワーメータ
質量(g)約450
外形寸法(mm)96×96×56(端子台なし) 96×96×68(端子台含む)
規格UL 、CE 、CSA 、Korean KC
保護構造前面 : IP51 背面 : IP20
耐電圧絶縁されている回路間:2,000V/1min
定格周波数(Hz)50/60
表示方式バックライト付LCD
入力電圧(V)0~500 AC
記憶方式電源OFF時:内部メモリ(書き換え回数1010以上)
定格消費電力約5VA(AC 240V 25℃にて)、約3W(DC 240V 25℃にて)
使用周囲温度(℃)精度保証 -10~+55、動作保証 -25~+55、保存 -25~+70
相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式(共用)
使用周囲湿度30~85%RH (20℃にて)結露なきこと
汚染度(使用環境)II
耐振動10~150Hz(周期7.5分間)片振幅 : 0.075mm(上下、左右、前後各方向 : 1時間)、10~55Hz(周期1分間)片振幅 : 0.375mm(上下、左右、前後各方向 : 1時間)
表示更新時間100-1000ms(設定モードで設定可)
耐衝撃294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)
操作電圧(V)AC85~264、DC100~300
突入電流30A以下(AC 240V 25℃にて)
内容量1台
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07