距離設定反射型レーザセンサ[アンプ内蔵]
検出距離(mm)20~100(注):検出距離は、白色無光沢紙(100x100mm)に対する値です。
付属品MS-EQL-1(センサ取付金具):1式(別売はしていません。)、警告ラベル:1セット(日本語表記、英語表記)
材質本体ケース:耐熱ABS、レンズ:ポリカーボネート、レンズカバー:アクリル、ボタン:熱可塑性ポリエーテルエステルエラストマー(TEEE)
質量(g)約65
保護構造IP65(IEC、JIS)
出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:1.8V以下(流出電流100mAにて)
感度BGS設定時:1点ティーチング、位置決めティーチング、FGS設定時:1点ティーチング、2点ティーチング
電源電圧(V)DC10~30 リップルP-P10%以下
タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備 有効/無効切換式〔タイマ時間:約1ms~10s(1~999ms:1ms単位で設定可能、1~10s:1s単位で設定可能)〕
応答時間1.5ms以下(感度固定時)、14ms以下(自動感度切換時)
スポット径約Φ1mm(距離100mmにて)
使用周囲温度(℃)-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60
ケーブル0.18mm2 4芯キャブタイヤケーブル2m付
検出物体不透明体
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~95%RH
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
短絡保護装備
設定感度微調整機能装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子赤色半導体レーザー クラス2(JIS/IEC)(最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm)
応差(ヒステリシス)動作距離の3%以下
出力動作入光時ON/非入光時ON モード切換にて選択
デジタル表示3桁(赤色)LED表示
表示灯緑色LED(レーザー放射時点灯)
繰返し精度0.3mm以下(設定距離100mmにて)(検出軸方向)
耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
外部入力リモートティーチング/レーザ放射停止
長さ設定範囲(mm)40~100
総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長10mまで延長可能
絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
消費電流55mA以下(10V DC時)、50mA以下(12V DC時)、35mA以下(24V DC時)
耐衝撃耐久500m/s2(約50G)XYZ各方向3回
耐電圧(V)AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
内容量1個
光電センサ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07