曜日別特売

キー付きセーフティドアスイッチ

キー付きセーフティドアスイッチ - Panasonic(パナソニック)

機械安全および安全方策における課題はキー付セーフティドアスイッチで解決!
ホステージ制御
部分モード切替
省エネ・電源不要
操作ヘッド部外れ検出機能装備
キーはセキュリティ性の高い ピンタンブラー構造を採用
裏面ロック解除ボタン付タイプを用意
全機種ケーブル引き出しタイプ アース配線不要の二重絶縁構造 機械安全のための組み合わせ例

規格UL/C-UL、CE、TUVケーブル長(m)5内容量1個
全9種類を絞り込む
タイプ
キー
9種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
キー
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73951982SG-B2-K2AC-5裏面ロック解除ボタンなしA 全抜け約680
22,000
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
73951998SG-B2-K2AD-5裏面ロック解除ボタンなしA 全抜け約680
22,000
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
73952007SG-B2-K2AD-L5裏面ロック解除ボタンありA 全抜け約700
25,700
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
73952016SG-B2-K2BC-5裏面ロック解除ボタンなしB UNLOCK時抜け約680
22,000
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
73952025SG-B2-K2BD-5裏面ロック解除ボタンなしB UNLOCK時抜け約680
22,000
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
73952034SG-B2-K2BD-L5裏面ロック解除ボタンありB UNLOCK時抜け約700
25,700
24,980
27,478(税込)
65日以内出荷
返品不可
73952043SG-B2-K2CC-5裏面ロック解除ボタンなしC LOCK時抜け約680
22,000
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
73952052SG-B2-K2CD-5裏面ロック解除ボタンなしC LOCK時抜け約680
22,000
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
73952068SG-B2-K2CD-L5裏面ロック解除ボタンありC LOCK時抜け約700
25,700
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする