プリントラインテープ

プリントラインテープ 日東電工

長さ(m)10 厚さ(mm)0.12 材質基材:ポリオレフィン系フィルム、粘着剤:ゴム系 引張強度25N/10mm 粘着力9.5N/10mm 主な用途表示・安全用 内容量1巻
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69436666 10010E-SDP13 ホワイト 100 836-6226 198 ご安全に
オープン
 
 
取扱い終了
69436675 10010E-SDP14 ホワイト 100 836-6227 198 手すりを持って下さい
オープン
 
 
取扱い終了
69465253 5010E-SDP11 レッド 50 836-6219 108 DANGER
オープン
 
 
取扱い終了
69465262 5010E-SDP12 レッド 50 836-6220 108 キケン
オープン
 
 
取扱い終了
69465296 5010E-SDP21 イエロー 50 836-6223 108 立入禁止
オープン
 
 
取扱い終了
69465305 5010E-SDP22 レッド 50 836-6224 108 KEEP OUT
オープン
 
 
取扱い終了
69465314 5010E-SDP23 イエロー 50 836-6225 108 安全+第一
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする