機器用グランドパッキン

機器用グランドパッキン - Matex

白色のため汚染が無く、高温時の熱収縮が少ないパッキンです。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。

用途回転ポンプ、往復動機器、回転機器、バルブに材質アラミド、無機人造繊維、PTFEディスパージョン仕様3M巻き長さ(m)3使用圧力(MPa)4.9周速10m/s内容量1巻
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694458451525-14.5-3M836-700514.514.5
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
694458541525-16.0-3M836-70061616
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
694458631525-17.5-3M836-700717.517.5
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
694458721525-19.0-3M836-70081919
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
694458881525-20.0-3M836-70092020
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
694458971525-22.0-3M836-70102222
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
694459061525-23.8-3M836-701123.823.8
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
694459151525-25.0-3M836-70122525
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
694459241525-3.0-3M836-701333
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
694459331525-5.0-3M836-701455
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする