京セラ
ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ
PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。
用途
外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種
材質
PVDコーティング
仕様
さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好
切刃長さ(mm)
9.525
厚さT(mm)
3.68
呈色
黒赤色
構成
MEGACOAT
適合ホルダ
KTNR-16型/KTNSR-16型
穴の形状
円筒穴
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69446545
16ER100ISO-TQ PR1215
857-9460
4.9
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
69446572
16ER125ISO-TQ PR1215
857-9463
4.9
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
69446606
16ER150ISO-TQ PR1215
857-9466
4.8
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
69446633
16ER200ISO-TQ PR1215
857-9469
4.4
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください