ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ

ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ - 京セラ

PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。

用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT適合ホルダSINR-16型/CINR-16型穴の形状円筒穴チップブレーカTQタイプ内容量1セット(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944666716IR150ISO-TQ PR1215857-94724.8
7,600
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
6944669416IR200ISO-TQ PR1215857-94754.4
7,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする