京セラ
ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
用途
内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工
材質
PVDコーティング
仕様
さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好
切刃長さ(mm)
9.525
厚さT(mm)
3.68
呈色
黒赤色
構成
MEGACOAT NANO
適合ホルダ
SINR-16型/CINR-16型
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
TQタイプ
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69446685
16IR150ISO-TQ PR1535
857-9474
4.8
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
69446712
16IR200ISO-TQ PR1535
857-9477
4.4
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください