高温用マンホールパッキン

高温用マンホールパッキン - Matex
材質生体溶解性繊維(金属線材補強)白緑長さ(m)3使用温度範囲(℃)最高800圧力0.49MPa内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694573683520B-20.0-3M836-707120.020.0
86,940
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
694573773520B-22.0-3M836-707222.022.0
104,334
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
694573863520B-23.8-3M836-707323.823.8
117,568
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
694573953520B-25.0-3M836-707425.025.0
130,422
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする