ラインテープ

ラインテープ 日東電工

ホワイト 幅(mm)50 長さ(m)10 厚さ(mm)0.12 材質基材:ポリオレフィン系フィルム、粘着剤:ゴム系 質量(g)108 引張強度25N/10mm 粘着力9.5N/10mm 主な用途表示・安全用 内容量1巻
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69465278 5010E-SDP13 836-6221 ご安全に
オープン
 
 
取扱い終了
69465287 5010E-SDP14 836-6222 手すりを持って下さい
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする